• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

CHAMRING 150-WN32-09 Váltólapkás élletörő - fúróra szerelhető

Cikkszám: 3201148
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHAMRING
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201148
EAN / GTIN 7291075191684
Gyártó száma 3201148
L-szám L24040 725

Leírás

Leírás:

Chamring 150-WN32-09

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 15,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 14,5 mm
  • A vágólap jelölése (MIID) XCGT 09...
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Szár mérete (SS) 32 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMRING" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz