CHAMRING 090-W25.4-06 Váltólapkás élletörő - fúróra szerelhető

Cikkszám: 3201282
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat CHAMRING
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3201282
    EAN / GTIN 7291075191820
    Gyártó száma 3201282
    L-szám L24040 628

    Leírás

    Leírás:

    Indexable C'snyelők, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő maximum (DCX) 0,37 ″, vágási átmérő minimum (DCN) 0,335 ″, szár mérete (SS) 1 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,37”
    • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,335”
    • Master Insert Identification (MIID): XCGT 06...
    • Szár hossza (LS): 1,97”
    • Szár mérete (SS): 1”

    Ugyanabból a sorozatból "CHAMRING" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz