Forgócsúcs csonkakúppal 60/2

Cikkszám: 323000 60/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Legnagyobb ⌀ / Morse-kúp Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Morse kúp 2
    Legkisebb ⌀ 20 mm
    Fejhossz L 73 mm
    Maximális körfutáshiba 0,005 mm
    Maximális fordulatszám 4 000 min-1
    Munkadarab súlyhoz D-nél 200 kg
    Munkadarab súlyhoz D1-nél 140 kg
    Kúpszög a 60 fok
    Termék fajtája Központosító csúcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 323000 60/2
    EAN / GTIN 4045197774729
    Gyártó száma 323000 60/2

    Leírás

    Kivitel:

    • A kúp elöl tompa.
    • Különösen erős felépítés túlméretezett csapágyazással.
    • A csapágyat speciális kenőanyaggal töltötték fel és nem igényel karbantartást.
    • A forgócsúcs és a kúpos szár kiváló minőségű anyagból készült, teljesen edzett és finoman köszörült.

    Leírás:

    A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
    A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

    Felhasználás:

    Üreges testek, csövek stb. megmunkálásához. Különösen alkalmas nehéz forgácsolásnál, egyidejű nagy pontossági követelmények mellett.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz