{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | 5 | |
Legkisebb ⌀ | 50 mm | |
Fejhossz L | 112 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,007 mm | |
Maximális fordulatszám | 2 800 min-1 | |
Munkadarab súlyhoz D-nél | 1 900 kg | |
Munkadarab súlyhoz D1-nél | 1 200 kg | |
Kúpszög a | 75 fok | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 323000 150/5 | |
EAN / GTIN | 4045197774781 | |
Gyártó száma | 323000 150/5 |