{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | 4 | |
Legkisebb ⌀ | 30 mm | |
Fejhossz L | 101 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Maximális fordulatszám | 3 000 min-1 | |
Munkadarab súlyhoz D-nél | 650 kg | |
Munkadarab súlyhoz D1-nél | 300 kg | |
Kúpszög a | 75 fok | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 323000 100/4 | |
EAN / GTIN | 4045197774750 | |
Gyártó száma | 323000 100/4 |