{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | 3 | |
Legkisebb ⌀ | 30 mm | |
Fejhossz L | 86 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Maximális fordulatszám | 3 500 min-1 | |
Munkadarab súlyhoz D-nél | 450 kg | |
Munkadarab súlyhoz D1-nél | 250 kg | |
Kúpszög a | 60 fok | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 323000 80/3 | |
EAN / GTIN | 4045197774736 | |
Gyártó száma | 323000 80/3 |