{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csúcsszög | 60 fok | |
Morse kúp | MK3 | |
Ház ⌀ D | 60 mm | |
Hasznos hossz B | 95 mm | |
Keményfém ⌀ H | 14 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Csúcs hossza C | 36 mm | |
Maximális fordulatszám | 4 300 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 400 kg | |
Keményfém betét | igen | |
Kivitel | forgó | |
Leszorító csavar | igen | |
Axiális erő | 2,55 kN | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 321240 3 | |
EAN / GTIN | 4062406572433 | |
Gyártó száma | 321240 3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Forgócsúcs keményfém betéttel és kiszerelő anyával 3
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
773,00 €
441,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
995,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Munkadarab tömeghez | 400 | 400 |
Ház ⌀ D | 60 | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 | 0,005 |
Morse kúp | MK3 | MK3 |
Hasznos hossz B | 95 | |
Csúcs hossza C | 36 | |
Termék fajtája | Központosító csúcs | Központosító csúcs |