{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csúcsszög | 60 fok | |
Morse kúp | MK5 | |
Ház ⌀ D | 96 mm | |
Hasznos hossz B | 134 mm | |
Keményfém ⌀ H | 18 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Csúcs hossza C | 49 mm | |
Maximális fordulatszám | 2 600 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 2 000 kg | |
Keményfém betét | igen | |
Kivitel | forgó | |
Leszorító csavar | igen | |
Axiális erő | 6,6 kN | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 321240 5 | |
EAN / GTIN | 4062406572457 | |
Gyártó száma | 321240 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Forgócsúcs keményfém betéttel és kiszerelő anyával 5
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
1 323,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
454,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Munkadarab tömeghez | 2 000 | 2 000 |
Ház ⌀ D | 96 | 78 |
Maximális fordulatszám | 2 600 | 3 200 |
Maximális körfutáshiba | 0,005 | 0,005 |
Morse kúp | MK5 | MK5 |
Hasznos hossz B | 134 | 118 |
Termék fajtája | Központosító csúcs | Központosító csúcs |