{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csúcsszög | 60 fok | |
Morse kúp | MK4 | |
Ház ⌀ D | 76 mm | |
Hasznos hossz B | 112 mm | |
Keményfém ⌀ H | 14 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Csúcs hossza C | 43 mm | |
Maximális fordulatszám | 3 200 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 750 kg | |
Keményfém betét | igen | |
Kivitel | forgó | |
Leszorító csavar | igen | |
Axiális erő | 4,3 kN | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 321240 4 | |
EAN / GTIN | 4062406572440 | |
Gyártó száma | 321240 4 |