{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK3 | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Maximális fordulatszám | 12 000 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 400 kg | |
Hossz 1 | 56 mm | |
L2 | 10 mm | |
Külső ⌀ D1 | 12 mm | |
Szár ⌀ D2 | 25 mm | |
Hozzávaló színkód | K12 | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 321265 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774446 | |
Gyártó száma | 321265 3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Forgócsúcs cserélhető betétekhez 3
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
995,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
773,00 €
441,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Munkadarab tömeghez | 400 | 400 |
Ház ⌀ D | 60 | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 | 0,005 |
Morse kúp | MK3 | MK3 |
Hasznos hossz B | 95 | |
Csúcs hossza C | 36 | |
Termék fajtája | Központosító csúcs | Központosító csúcs |