Forgócsúcs cserélhető betétekhez 5

Cikkszám: 321265 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Morse kúp Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Morse kúp MK5
Maximális körfutáshiba 0,005 mm
Maximális fordulatszám 8 000 min-1
Munkadarab tömeghez 1 400 kg
Hossz 1 82 mm
L2 14 mm
Külső ⌀ D1 18 mm
Szár ⌀ D2 35 mm
Hozzávaló színkód K18
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 321265 5
EAN / GTIN 4045197774460
Gyártó száma 321265 5

Leírás

Kivitel:

  • Meghosszabbított csúccsal és kiszerelő anyával, speciálisan CNC-gépekhez.
  • A teljes szerszám edzett és köszörült.
  • Speciális gördülőcsapágy nagy terhelésekhez, magas fordulatszámokon is.
  • Edzett forgócsúcs, többszöri utánköszörülés lehetséges.
  • Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.
  • A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Nagy terheléshez és magas fordulatszámhoz, speciálisan NC-gépekhez.
Rugalmasan használható a cserélhető betéteknek köszönhetően. Univerzálisan használható revolveren és ellenorsón CNC gépeken.

Opcionális tartozék:

320627320631 sz. cserélhető betétek.

Figyelem:

A betétek cseréje a kulcsfelületeken ellentétes irányú elforgatással.
Kiszerelő anya NC-gépekhez, hogy a csúcsot ki lehessen venni a szegnyereg-csúcstámaszból.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz