{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ D | 22 mm | |
Kisméretű csúcs ⌀ D1 | 8 mm | |
Szár ⌀ d | 18 mm | |
Hasznos hossz L1 | 43 mm | |
Csúcsszög | 60 fok; 30 fok | |
Hozzávaló színkód | K18 | |
Kulcsnyílás | 19 mm | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 320629 1 | |
EAN / GTIN | 4045197774606 | |
Gyártó száma | 320629 1 |