{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK5 | |
Ház ⌀ D | 78 mm | |
Hasznos hossz B | 132 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 32 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 30° A | 12 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Csúcs hossza C | 61 mm | |
Maximális fordulatszám | 3 200 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 1 200 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 320658 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774323 | |
Gyártó száma | 320658 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forgócsúcs 60° / 30°, Morse kúp: 5
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
543,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
762,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
454,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
430,00 €
326,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
360,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
1 323,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Munkadarab tömeghez | 1 200 kg | 1 000 kg | 2 000 kg | 1 500 kg | 2 000 kg | 2 000 kg |
Ház ⌀ D | 78 mm | 92 mm | 78 mm | 88 mm | 88 mm | 96 mm |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,005 mm |
Morse kúp | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 |
Hasznos hossz B | 132 mm | 146 mm | 118 mm | 143 mm | 128,5 mm | 134 mm |
Termék fajtája | Központosító csúcs | Központosító csúcs | Központosító csúcs | Központosító csúcs | Központosító csúcs | Központosító csúcs |