{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK5 | |
Ház ⌀ D | 58 mm | |
Hasznos hossz B | 105 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 30 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Csúcs hossza C | 37 mm | |
Maximális fordulatszám | 4 000 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 1 600 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 320645 5 | |
EAN / GTIN | 4045197773685 | |
Gyártó száma | 320645 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Forgócsúcs 60°, Morse kúp: 5
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
365,00 €
310,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
288,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Munkadarab tömeghez | 1 600 kg | 800 kg |
Ház ⌀ D | 58 mm | 69 mm |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | 0,006 mm |
Morse kúp | MK5 | MK5 |
Hasznos hossz B | 105 mm | 103 mm |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 30 mm | 32 mm |
Termék fajtája | Központosító csúcs | Központosító csúcs |