{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK4 | |
Ház ⌀ D | 43 mm | |
Hasznos hossz B | 77 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 20 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Csúcs hossza C | 27 mm | |
Maximális fordulatszám | 6 000 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 800 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 320645 4 | |
EAN / GTIN | 4045197773678 | |
Gyártó száma | 320645 4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Forgócsúcs 60° 4
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
255,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
317,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
1 390,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Munkadarab tömeghez | 800 | 800 | 800 |
Ház ⌀ D | 43 | 60 | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morse kúp | MK4 | MK4 | MK4 |
Hasznos hossz B | 77 | 97 | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 20 | 24 | |
Termék fajtája | Központosító csúcs | Központosító csúcs | Központosító csúcs |