{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK3 | |
Ház ⌀ D | 34 mm | |
Hasznos hossz B | 64 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 15 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Csúcs hossza C | 19,5 mm | |
Maximális fordulatszám | 6 000 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 400 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 320645 3 | |
EAN / GTIN | 4045197773661 | |
Gyártó száma | 320645 3 |