DCNT094-027-12.7-7/16UNC Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat PRE-THREAD
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3203900
    EAN / GTIN 7291075379921
    Gyártó száma 3203900
    L-szám L24040 180

    Leírás

    Leírás:

    Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1/2 ″, vágási átmérő (DC) 0,37 ″, ülékméret-kód (SSC) 9,0, teljes hossz (OAL) 2,07 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 0,37”
    • Vágási átmérő 2 (DC_2): 0,63”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,37”
    • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,354”
    • Tizedesjegy-egyenérték: 0,37”
    • Perem átmérője (DF): 0,709”
    • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 9,0
    • Teljes hossz (OAL): 2,07”
    • Pont hossza (PL): 0,056”
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
    • Szár hossza (LS): 1,77”
    • Lépéshossz (SDL): 1,06”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "PRE-THREAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz