DRG-MF-14R-2.25D-063A-07 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3203774
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MULTIFUNCTIONTOOLS
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203774
EAN / GTIN 7291075357011
Gyártó száma 3203774
L-szám L24150 60

Leírás

Leírás:

Horony/Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, teljes hossza (OAL) 3,29 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Vágási átmérő (DC): 0,551”
  • Működési szélesség (WF): 0,37”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,65”
  • Teljes hossz (OAL): 3,29”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MULTIFUNCTIONTOOLS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz