DR20.6-103-25.4-06-5D-N Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202585
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202585
EAN / GTIN 7291075289398
Gyártó száma 3202585
L-szám L24150 114

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 0,812 ″, teljes hossz (OAL) 7,91 ″, használható hossz (LU) 4,06 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,812”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,84”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,812”
  • Perem átmérője (DF): 1-1/4″
  • Funkcionális hossz (LF): 4,886”
  • Hossz csoport: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): 06 SOMX
  • Teljes hossz (OAL): 7,91”
  • Kiálló hossz (LPR): 4,91”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 3”
  • Használható hossz (LU): 4,06”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz