DR350-140-32-12-4D-T Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202332
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202332
EAN / GTIN 7291075276725
Gyártó száma 3202332
L-szám L24150 56

Leírás

Leírás:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 35 mm, celková délka (OAL) 235 mm, efektivní délka (LU) 140 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 35 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 39,9 mm
  • Kötegátmérő (DF) 50 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 175,95 mm
  • L/D tartomány 4xD
  • A vágólap (MIID) SOMT 120408-DT leírása
  • Teljes hossz (OAL) 235 mm
  • Perem hossza (LPR) 177 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 58 mm
  • Tényleges hossz (LU) 140 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz