DR170-051-20-05-3D-N Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201319
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201319
EAN / GTIN 7291075203295
Gyártó száma 3201319
L-szám L24150 144

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, vágóél átmérő (DC) 17 mm, teljes hossz (OAL) 119 mm, tényleges hossz (LU) 51 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 17 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 18,3 mm
  • Kötegátmérő (DF) 25 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 68,49 mm
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása SOMX 05
  • Teljes hossz (OAL) 119 mm
  • Perem hossza (LPR) 69 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 50 mm
  • Tényleges hossz (LU) 51 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban