DR140-056-20-05-4D-T Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202325
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202325
EAN / GTIN 7291075276657
Gyártó száma 3202325
L-szám L24150 52

Leírás

Leírás:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 14 mm, celková délka (OAL) 127 mm, efektivní délka (LU) 56 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 15,9 mm
  • Kötegátmérő (DF) 27,7 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 76,58 mm
  • L/D tartomány 4xD
  • A vágólap (MIID) SOMX 050204-DT leírása
  • Teljes hossz (OAL) 127 mm
  • Perem hossza (LPR) 77 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 50 mm
  • Tényleges hossz (LU) 56 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz