DR25.4-076-31.75-09-3D-N Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201840
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201840
EAN / GTIN 7291075203783
Gyártó száma 3201840
L-szám L24150 103

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 1 ″, teljes hossz (OAL) 7,3 ″, használható hossz (LU) 3 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,161”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 1”
  • Perem átmérője (DF): 1,654”
  • Funkcionális hossz (LF): 4,27”
  • Hossz csoport: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 09T306-DT
  • Teljes hossz (OAL): 7,3”
  • Kiálló hossz (LPR): 4,3”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 3”
  • Használható hossz (LU): 3”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz