DR034-102-32-09-3D-N Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201833
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201833
EAN / GTIN 7291075203523
Gyártó száma 3201833
L-szám L24150 263

Leírás

Leírás:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 34 mm, celková délka (OAL) 192 mm, efektivní délka (LU) 102 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 34 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 34,5 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 132,98 mm
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása SOMT 09
  • Teljes hossz (OAL) 192 mm
  • Perem hossza (LPR) 134 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 58 mm
  • Tényleges hossz (LU) 102 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz