DR18.6-056-25.4-06-3D-N Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201363
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201363
EAN / GTIN 7291075203691
Gyártó száma 3201363
L-szám L24150 312

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 0,734 ″, teljes hossz (OAL) 6,07 ″, használható hossz (LU) 2,2 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,734”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,811”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,734”
  • Perem átmérője (DF): 1,26”
  • Funkcionális hossz (LF): 3,048”
  • Hossz csoport: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMX 060304-DT
  • Teljes hossz (OAL): 6,07”
  • Kiálló hossz (LPR): 3,07”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 3”
  • Használható hossz (LU): 2,2”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz