DR150-060-20-05-4D-N Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201327
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201327
EAN / GTIN 7291075203967
Gyártó száma 3201327
L-szám L24150 147

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, vágóél átmérő (DC) 15 mm, teljes hossz (OAL) 128 mm, hasznos hossz (LU) 60 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 17,4 mm
  • Kötegátmérő (DF) 25 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 77,55 mm
  • L/D tartomány 4xD
  • A vágólap (MIID) SOMX 050204-DT leírása
  • Teljes hossz (OAL) 128 mm
  • Perem hossza (LPR) 78 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 50 mm
  • Tényleges hossz (LU) 60 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban