DCT 068-021-14B-M8 Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201003
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PRE-THREAD
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201003
EAN / GTIN 7291075166934
Gyártó száma 3201003
L-szám L24040 551

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14 mm, vágási átmérő (DC) 6,8 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 6,8, teljes hossz (OAL) 88,14 mm, hasznos hossz (LU) 31,7 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 13,9 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6,8 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 7,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 6,8 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 6,8
  • A vágólap (MIID) leírása IDI 068
  • Teljes hossz (OAL) 88,14 mm
  • Pont hossza (PL) 1,24 mm
  • Perem hossza (LPR) 43,1 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 45 mm
  • Tényleges hossz (LU) 31,7 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "PRE-THREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban