{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ d1 | 50 mm | |
Befogási ⌀ d2 | 40 mm | |
⌀ d4 | 54 mm | |
l1 | 75 mm | |
l2 | 5 mm | |
Kivitel | Hosszlyuk | |
Termék fajtája | Szűkítőpersely |
Cikkszám | 319426 50/40 | |
EAN / GTIN | 4045197586926 | |
Gyártó száma | 319426 50/40 |