{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ d1 | 32 mm | |
Befogási ⌀ d2 | 16 mm | |
⌀ d4 | 40 mm | |
l1 | 58 mm | |
l2 | 5 mm | |
Kivitel | Hosszlyuk | |
Termék fajtája | Szűkítőpersely |
Cikkszám | 319426 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197586711 | |
Gyártó száma | 319426 32/16 |