{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ d1 | 25 mm | |
Befogási ⌀ d2 | 20 mm | |
⌀ d4 | 29 mm | |
l1 | 50 mm | |
l2 | 4 mm | |
Kivitel | Hosszlyuk | |
Termék fajtája | Szűkítőpersely |
Cikkszám | 319426 25/20 | |
EAN / GTIN | 4045197586643 | |
Gyártó száma | 319426 25/20 |