Szűkítőpersely 25/16 mm

Cikkszám: 319426 25/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
179 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ d1 / befogási ⌀ d2 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ d1 25 mm
Befogási ⌀ d2 16 mm
⌀ d4 29 mm
l1 50 mm
l2 4 mm
Kivitel Hosszlyuk
Termék fajtája Szűkítőpersely

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319426 25/16
EAN / GTIN 4045197586629
Gyártó száma 319426 25/16

Leírás

Kivitel:

Hozzávaló VDI tartó, E2 alak (319275319405 sz.).
Belső hűtéshez alkalmas, nem hasított. A szerszám rögzítése és megszorítása 2 csavarral történik.

Felhasználás:

Az ⌀ szűkítéséhez hengeres szárú szerszámokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz