{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | C | |
Szár ⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Szárszélesség b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 20 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319171 20 | |
EAN / GTIN | 4045197523792 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Eco szerszámbefogó, C4 alak axiális, balos 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható
136,00 €
49,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
109,00 €
29,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szárszélesség b3 | 13 | 13 |
VDI szár színjelölése | VDI 20 | VDI 20 |
Alak | C | C |
h1 | 16 | 16 |
h2 | 22 | 22 |
l1 | 55 | 55 |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó | VDI szerszámbefogó |