GARANT Master Eco C4 alakú VDI szerszámbefogó axiális, balos, Szár ⌀ d1: 20mm

Cikkszám: 319136 20
Kedvezmény
126,59 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. márc. 23.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alak C
Szár ⌀ d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 52 mm
b2 27 mm
Szárszélesség b3 13 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
VDI szár színjelölése VDI 20
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 319136 20
EAN / GTIN 4067263238089
Gyártó száma 319136 20
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Betétedzett HRC 58 ± 2.
  • Minden működő felület köszörülve.
  • Gömbfúvókákkal.

GARANT Eco − normál esztergakésekkel való használathoz, GARANT Eco − rendszer esztergakések, a 273830273891 sz. GARANT Eco − leszúró alaptartó 273651 sz.

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap