{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | C | |
Szár ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Szárszélesség b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319171 40 | |
EAN / GTIN | 4045197523815 | |
Gyártó száma | 319171 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Eco szerszámbefogó, C4 alak axiális, balos 40 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
177,50 €
128,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
146,50 €
60,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
b1 | 85 | 85 |
b2 | 42,5 | 42,5 |
Szárszélesség b3 | 20,5 | 25,5 |
Alak | C | C |
h2 | 34 | 34 |
l1 | 85 | 85 |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó | VDI szerszámbefogó |