{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | C | |
Szár ⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Szárszélesség b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 50 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319171 50 | |
EAN / GTIN | 4045197578815 | |
Gyártó száma | 319171 50 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Eco szerszámbefogó, C4 alak axiális, balos 50 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
347,00 €
142,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
212,00 €
77,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
b1 | 100 | 100 |
Szárszélesség b3 | 26 | 30 |
Alak | C | C |
h2 | 34 | 41 |
l1 | 100 | 100 |
Szár ⌀ d1 | 50 | 50 |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó | VDI szerszámbefogó |