{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | B | |
Szár ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 34,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319016 40 | |
EAN / GTIN | 4067263237532 | |
Gyártó száma | 319016 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco B2 alakú VDI szerszámbefogó radiális, balos, rövid 40 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható
123,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
135,38 €
98,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
147 darabszám azonnal szállítható
84,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
b1 | 85 | 85 | 85 |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
Alak | B | B | B |
h5 | 34,5 | 48 | 32,5 |
l1 | 22 | 22 | 22 |
l2 | 44 | 44 | 44 |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó | VDI szerszámbefogó | VDI szerszámbefogó |