{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | B | |
Szár ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 30 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319016 30 | |
EAN / GTIN | 4067263237525 | |
Gyártó száma | 319016 30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco B2 alakú VDI szerszámbefogó radiális, balos, rövid 30 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
110,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
97,60 €
47,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
118,89 €
68,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
74,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
b1 | 70 | 70 | 70 | 70 |
b2 | 35 | 35 | 35 | 35 |
VDI szár színjelölése | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Alak | B | B | B | B |
h1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
l2 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó | VDI szerszámbefogó | VDI szerszámbefogó | VDI szerszámbefogó |