{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | B | |
Szár ⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 50 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319016 50 | |
EAN / GTIN | 4067263237549 | |
Gyártó száma | 319016 50 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco B2 alakú VDI szerszámbefogó radiális, balos, rövid 50 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
181,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
268,76 €
125,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
112,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
b1 | 100 | 100 | 100 |
b2 | 50 | 50 | 50 |
VDI szár színjelölése | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 |
Alak | B | B | B |
h1 | 25 | 25 | 32 |
l1 | 30 | 30 | 30 |
l2 | 55 | 55 | 55 |