{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | B | |
Szár ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 25 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319017 40 | |
EAN / GTIN | 4067263201144 | |
Gyártó száma | 319017 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Szerszámbefogó, Form B2 radiális, balos, rövid, Szár ⌀ d1: 40mm
érdeklődés szerint
Raktáron
178 darabszám azonnal szállítható
84,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
135,38 €
98,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható
123,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
b1 | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
h5 | 32,5 mm | 48 mm | 34,5 mm |
l2 | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Szár ⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |