Furatkés tartó 8 mm

Cikkszám: 318886 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 26623-2
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 8 mm
Befogó PSC 40
Befogó szabvány ISO 26623-2
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 65 mm
Külső ⌀ D 34 mm
L1 43 mm
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 318886 8
EAN / GTIN 2050001714602
Gyártó száma PS4.B08.K01.065

Leírás

Felhasználás:

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.
Furatkések befogásához.

Figyelem:

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.
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
    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz