{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | |
Befogó | PSC 40 | |
Befogó szabvány | ISO 26623-2 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 65 mm | |
Külső ⌀ D | 40 mm | |
L1 | 43 mm | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 318886 16 | |
EAN / GTIN | 2050001714633 | |
Gyártó száma | PS4.B16.K01.065 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Furatkés tartó 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
202,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
293,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | PSC 40 | PSC 63 |
Befogó szabvány | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Külső ⌀ D | 40 | 45 |
belső hűtés | igen | igen |
L1 | 43 | 83 |
Befogási ⌀ D1 | 16 | 16 |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |