Furatkés tartó 12 mm

Cikkszám: 318886 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 26623-2
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Befogási ⌀ D1 12 mm
    Befogó PSC 40
    Befogó szabvány ISO 26623-2
    belső hűtés igen
    A-méret kinyúlási hossz 65 mm
    Külső ⌀ D 36 mm
    L1 43 mm
    Termék fajtája Menesztőlapos befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 318886 12
    EAN / GTIN 2050001714626
    Gyártó száma PS4.B12.K01.065

    Leírás

    Felhasználás:

    Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.
    Furatkések befogásához.

    Figyelem:

    PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz