{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
Befogó | PSC 40 | |
Befogó szabvány | ISO 26623-2 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 65 mm | |
Külső ⌀ D | 44 mm | |
L1 | 43 mm | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 318886 20 | |
EAN / GTIN | 2050001714640 | |
Gyártó száma | PS4.B20.K01.065 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Furatkés tartó, PSC 40, Befogási ⌀ D1: 20mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
207,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
299,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
299,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | PSC 40 | PSC 63 | HSK-T 63 |
A-méret kinyúlási hossz | 65 mm | 105 mm | 105 mm |
Külső ⌀ D | 44 mm | 55 mm | 55 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen |
L1 | 43 mm | 83 mm | 79,05 mm |
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |