SDN D100-0608-27-CALN12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3181194
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat TANGSLOT
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3181194
    EAN / GTIN 7291075182637
    Gyártó száma 3181194
    L-szám L23980 2445

    Leírás

    Leírás:

    Hornyolt és tárcsás vágók, vágási mélység, max (CDX) 25 mm, vágási átmérő (DC) 100 mm, vágótestek száma (CICT) 6, vágási szélesség max (CWX) 8,2 mm, vágási szélesség min. (CWN) 6 mm, vágóélek száma (N) 6, kerékagy átmérő (DHUB) 42 mm, teljes hossz (OAL) 16 mm, EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 3

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
    • Vágási mélység, max (CDX) 25 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 6
    • Vágási szélesség max (CWX) 8,2 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 6 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 6
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 42 mm
    • A vágólap (MIID) LNET 124508-TN leírása
    • Teljes hossz (OAL) 16 mm
    • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 3

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz