FDN D250-10-60-LN12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3181078
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3181078
EAN / GTIN 7291075161571
Gyártó száma 3181078
L-szám L23980 2422

Leírás

Leírás:

Hornyolt és tárcsás vágók, vágási mélység, max (CDX) 56,5 mm, vágási átmérő (DC) 250 mm, vágótestek száma (CICT) 26, vágási szélesség max (CWX) 12 mm, vágási szélesség min. (CWN) 10 mm, vágóélek száma (N) 26, kerékagy átmérő (DHUB) 132 mm, teljes hossz (OAL) 63 mm, EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 13

Jellemző:

  • Arbor stílus C..
  • Vágási mélység, max (CDX) 56,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 250 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 26
  • Vágási szélesség max (CWX) 12 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 10 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 26
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 132 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 125504-TN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 13
  • Tényleges hossz (LU) 62,5 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése