{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-4 | |
Külső ⌀ A | 250 mm | |
Áteresztés E | 76 mm | |
Magasság pofák nélkül H1 | 102 mm | |
Magasság pofákkal H2 | 135 mm | |
Osztókör F | 224 mm | |
Központosító ⌀ B | 200 mm | |
Központosító mélység C | 6 mm | |
Szorítókulcs négyszög K | 14 mm | |
Súly | 31 kg | |
Termék fajtája | Kombinált négypofás tokmány |
Cikkszám | 315635 250 | |
EAN / GTIN | 5907412202839 | |
Gyártó száma | 354605030900 |