{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-4 | |
Külső ⌀ A | 200 mm | |
Áteresztés E | 55 mm | |
Magasság pofák nélkül H1 | 96 mm | |
Magasság pofákkal H2 | 127 mm | |
Osztókör F | 176 mm | |
Központosító ⌀ B | 160 mm | |
Központosító mélység C | 5 mm | |
Szorítókulcs négyszög K | 11 mm | |
Súly | 19 kg | |
Termék fajtája | Kombinált négypofás tokmány |
Cikkszám | 315635 200 | |
EAN / GTIN | 5907412202822 | |
Gyártó száma | 354605020700 |