{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-4 | |
Külső ⌀ A | 125 mm | |
Áteresztés E | 38 mm | |
Magasság pofák nélkül H1 | 75 mm | |
Magasság pofákkal H2 | 95 mm | |
Osztókör F | 108 mm | |
Központosító ⌀ B | 95 mm | |
Központosító mélység C | 4 mm | |
Szorítókulcs négyszög K | 9 mm | |
Súly | 6 kg | |
Termék fajtája | Kombinált négypofás tokmány |
Cikkszám | 315635 125 | |
EAN / GTIN | 5907412202808 | |
Gyártó száma | 354605005700 |