Kombinált állítású négypofás esztergatokmány hengeres befogó 160 mm

Cikkszám: 315635 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ A / kúp (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 702-4
Külső ⌀ A 160 mm
Áteresztés E 42 mm
Magasság pofák nélkül H1 84 mm
Magasság pofákkal H2 116 mm
Osztókör F 140 mm
Központosító ⌀ B 125 mm
Központosító mélység C 4 mm
Szorítókulcs négyszög K 11 mm
Súly 11 kg
Termék fajtája Kombinált négypofás tokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 315635 160
EAN / GTIN 5907412202815
Gyártó száma 354605010500

Leírás

Kivitel - kép:

A kombinált pofák egyedi állítása.
A pofák központos állítása.

Felhasználás:

Kombinált befogási lehetőség a két különböző pofaállítás segítségével: a) Alappofák központos állítása (hajtás a testben); b) Rátétpofák egyedi állítása. Így szabálytalan alakú munkadarabok úgy foghatók be, mint egy síktárcsán. A pofaállító spirálgyűrű edzett, a spirál oldalai és az alappofák menetoldalai mindkét oldalon köszörültek.
Hengeres DIN 702-4 központosító befogóval. A tokmány hátulról csavarokkal van rögzítve egy karimára és a karima az orsóra.

Szabvány:

DIN 702-4.

Alapanyag:

Öntvény

Tartalom:

1 készlet = 4 db edzett alappofa.
1 készlet = 4 db edzett átfordítható pofa (fúró- és esztergapofaként használható).
1 szorítókulcs.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz