HM390 ETP D25-3-L39-C3-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3139873
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI3MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3139873
EAN / GTIN 7291075348514
Gyártó száma 3139873
L-szám L23980 2154

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 25 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágási hossz max (APMX) 8 mm, vágóélek száma (N) 3, teljes hossz (OAL) 74 mm, CAMFIX csatlakozótengely, CAMFIX csatlakozótengely, effektív hossz (LU) 39 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) CAMFIX
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 55 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése HM390 TPKT 1003PDR
  • Teljes hossz (OAL) 74 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 2,9 fok
  • Aljzat tengely, CAMFIX
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 39 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz